WEIDMULLER - WEI0412260000 SAKR 2STB - 0412260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
4008190054403
Codice prodotto
WEI0412260000
Cod. produttore
0412260000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...4 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Orientabile
Colore:
Multicolore
Tipo di montaggio:
Guida G
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...2.5 mm²
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
42 mm
Larghezza:
6.5 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...4 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Profondità:
40.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Con presa per test integrata:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER