WEIDMULLER - WEI0396760000 DK 4/35 2D GET.SCH. A1 - 0396760000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.33...4 mm²
Tipo di elemento costruttivo - Diode
Corrente nominale In - 10 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
25 PZ
EAN
4008190095482
Codice prodotto
WEI0396760000
Cod. produttore
0396760000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.33...4 mm²
Tipo di elemento costruttivo:
Diode
Corrente nominale In:
10 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Multicolore
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.33...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.33...4 mm²
Tensione nominale:
380 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.33...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Larghezza:
6 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
54 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


