pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0383410000 TS 35X7.5 1M/ST/ZN - 0383410000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0383410000 TS 35X7.5 1M/ST/ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 20 M

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190115623

Codice prodotto

WEI0383410000

Cod. produttore

0383410000

Produttore

WEI

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

35 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER