WEIDMULLER - WEI0383400000 TS 35X7.5 2M/ST/ZN - 0383400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro - Senza
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
2 M
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4008190088026
Codice prodotto
WEI0383400000
Cod. produttore
0383400000
Produttore
WEI
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro:
Senza
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
35 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


