WEIDMULLER - WEI0380680000 SAK 16/35 PA/BL - 0380680000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4008190079512
Codice prodotto
WEI0380680000
Cod. produttore
0380680000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
12 mm
Altezza:
50 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Profondità:
57.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


