WEIDMULLER - WEI0376960000 ASK 1/DM - 0376960000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4008190072391
Codice prodotto
WEI0376960000
Cod. produttore
0376960000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
500...500 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Multicolore
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...2.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
58 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
30.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Larghezza:
8 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


