WEIDMULLER - WEI0368000000 Q 4 SAKD2.5N - 0368000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 4
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4008190044909
Codice prodotto
WEI0368000000
Cod. produttore
0368000000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
4
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare:
5 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


