WEIDMULLER - WEI0367800000 Q 2 SAKD2.5N - 0367800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4008190133436
Codice prodotto
WEI0367800000
Cod. produttore
0367800000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare:
5 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


