pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0363680000 DK 4QV/35 BL - 0363680000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0363680000 DK 4QV/35 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190011567

Codice prodotto

WEI0363680000

Cod. produttore

0363680000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

54 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Profondità:

60.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER