WEIDMULLER - WEI0360400000 TBF 37/30/18 7035 - 0360400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 302 mm
Altezza - 372 mm
Profondità - 175 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Confezione
1 PZ
EAN
4008190108687
Codice prodotto
WEI0360400000
Cod. produttore
0360400000
Produttore
WEI
Larghezza:
302 mm
Altezza:
372 mm
Profondità:
175 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Indipendente:
no
Modello da parete da terra:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
no
Accoppiabile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Incasso a parete:
sì
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
0
Con porta di visione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
0
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Grado di protezione (IP):
IP67