pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0359420000 SAKS 5

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0359420000 SAKS 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Avvitabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 400...400 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190036010

Codice prodotto

WEI0359420000

Cod. produttore

0359420000

Produttore

WEI

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Avvitabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

400...400 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN G

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Giallo

Tensione nominale:

380 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Corrente nominale In:

63 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

80 mm

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Profondità:

66 mm

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

28 mm

Morsetto SAK con collegamento a vite, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 16 mm², Collegamento a vite, KrG, giallo medio, Montaggio diretto