pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0357520000 SAKC 4/35 - 0357520000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0357520000 SAKC 4/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.33...4 mm²

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Innestabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190185077

Codice prodotto

WEI0357520000

Cod. produttore

0357520000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.33...4 mm²

Corrente nominale In:

25 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Innestabile

Colore:

Giallo

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.33...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.33...4 mm²

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

49.3 mm

Larghezza:

6.5 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.33...4 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

59.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Con presa per test integrata:

no

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER