WEIDMULLER - WEI0340480000 AKZ 1.5 BL - 0340480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.21...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 17.5 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4008190075378
Codice prodotto
WEI0340480000
Cod. produttore
0340480000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.21...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
17.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.21...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.21...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.21...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
24.8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
24 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


