WEIDMULLER - WEI0338200000 QL 10 SAK4 - 0338200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 10
Corrente nominale In - 36 A
Dimensione modulare - 6 mm
Colore - Grigio
Confezione
20 PZ
EAN
4008190107413
Codice prodotto
WEI0338200000
Cod. produttore
0338200000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
10
Corrente nominale In:
36 A
Dimensione modulare:
6 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no


