WEIDMULLER - WEI0324120000 SAKC 10 2STB - 0324120000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.33...10 mm²
Corrente nominale In - 26 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Innestabile
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4008190049959
Codice prodotto
WEI0324120000
Cod. produttore
0324120000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.33...10 mm²
Corrente nominale In:
26 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Innestabile
Colore:
Giallo
Tipo di montaggio:
Guida G
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.33...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.33...10 mm²
Tensione nominale:
500 V
Altezza:
65 mm
Larghezza:
12 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.33...10 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
52.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Con presa per test integrata:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


