WEIDMULLER - WEI0307300000 QVS 2 SAKT1+2 - 0307300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare - 12 mm
Colore - Beige
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4008190036140
Codice prodotto
WEI0307300000
Cod. produttore
0307300000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare:
12 mm
Colore:
Beige
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER