WEIDMULLER - WEI0294360000 AKZ 4 - 0294360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4008190054625
Codice prodotto
WEI0294360000
Cod. produttore
0294360000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
6.1 mm
Altezza:
28.5 mm
Profondità:
29 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no


