pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0258660000 EW 35/SCHA/M3 - 0258660000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0258660000 EW 35/SCHA/M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Beige

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Esecuzione del bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 16.5 mm

  • Altezza - 46 mm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190033477

Codice prodotto

WEI0258660000

Cod. produttore

0258660000

Produttore

WEI

Colore:

Beige

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Esecuzione del bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

16.5 mm

Altezza:

46 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Profondità:

32.5 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER