pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0225460000 ASK 1/EN LD 56K 115VDC - 0225460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0225460000 ASK 1/EN LD 56K 115VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 115...115 V

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - DC

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190013684

Codice prodotto

WEI0225460000

Cod. produttore

0225460000

Produttore

WEI

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

115...115 V

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

DC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Tensione nominale:

115 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Larghezza:

8.1 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

51.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Multicolore

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.