pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0211120000 SAKS 3 Z/6.3X26 - 0211120000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0211120000 SAKS 3 Z/6.3X26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Avvitabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.33...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190177331

Codice prodotto

WEI0211120000

Cod. produttore

0211120000

Produttore

WEI

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Avvitabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.33...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

500...500 V

Tipo di montaggio:

Guida G

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.33...16 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.33...10 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.33...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

54 mm

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Profondità:

61 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

13 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER