pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0205200000 EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE - 0205200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0205200000 EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - sì

  • Colore - Giallo

  • Spessore - 2 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190088675

Codice prodotto

WEI0205200000

Cod. produttore

0205200000

Produttore

WEI

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

sì

Colore:

Giallo

Spessore:

2 mm

Fissabile a scatto:

no

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER