pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0198220000 SAKT E/35 2LD 120VAC - 0198220000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0198220000 SAKT E/35 2LD 120VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 27 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190088019

Codice prodotto

WEI0198220000

Cod. produttore

0198220000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

27 A

Tensione nominale:

120 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Piani interni esclusi con ponte:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

16 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

52.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Giallo

Esecuzione della separazione longitudinale:

Senza

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Con presa per test integrata:

no

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.