pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0198120000 SAKT E/35 2GL 230VAC - 0198120000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0198120000 SAKT E/35 2GL 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 27 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Senza

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190002916

Codice prodotto

WEI0198120000

Cod. produttore

0198120000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

27 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Esecuzione della separazione longitudinale:

Senza

Colore:

Giallo

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

65 mm

Larghezza:

16 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

52.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Con presa per test integrata:

no

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER