WEIDMULLER - WEI0198020000 SAKT E/35 2GL 115VAC - 0198020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 27 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Esecuzione della separazione longitudinale - Senza
Confezione
5 PZ
EAN
4008190000165
Codice prodotto
WEI0198020000
Cod. produttore
0198020000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
27 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Esecuzione della separazione longitudinale:
Senza
Colore:
Giallo
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Tensione nominale:
115 V
Altezza:
65 mm
Larghezza:
16 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
52.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Con presa per test integrata:
no


