WEIDMULLER - WEI0197000000 VL 2 SAK4 - 0197000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare - 6.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4008190000271
Codice prodotto
WEI0197000000
Cod. produttore
0197000000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare:
6.5 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


