WEIDMULLER - WEI0193260000 SAK 6N - 0193260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Confezione
100 PZ
EAN
4008190031893
Codice prodotto
WEI0193260000
Cod. produttore
0193260000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Larghezza:
8 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
49 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Multicolore
Piani interni esclusi con ponte:
no