WEIDMULLER - WEI0192800000 G 25/4.00A/F BR - 0192800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×25 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
4008190115319
Codice prodotto
WEI0192800000
Cod. produttore
0192800000
Produttore
WEI
Misura:
5×25 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Fusibile a filo sottile con filo di fusione.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


