WEIDMULLER - WEI0191220000 SAKS 1/G20 - 0191220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4008190095260
Codice prodotto
WEI0191220000
Cod. produttore
0191220000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
500...500 V
Tipo di montaggio:
Guida G
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Giallo
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...16 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...10 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
54 mm
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Profondità:
61 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
13 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


