pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0191120000 SAKS 1/G25 - 0191120000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0191120000 SAKS 1/G25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x25 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Avvitabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190121129

Codice prodotto

WEI0191120000

Cod. produttore

0191120000

Produttore

WEI

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x25 mm

Esecuzione del portafusibili:

Avvitabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

500...500 V

Tipo di montaggio:

Guida G

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Lampada al neon

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...16 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...10 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

54 mm

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Profondità:

61 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

13 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER