pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0185420000 SAKG 54 II/GW - 0185420000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0185420000 SAKG 54 II/GW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...240 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 10...240 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 10...240 mm²

  • Corrente nominale In - 415 A

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190052577

Codice prodotto

WEI0185420000

Cod. produttore

0185420000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...240 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...240 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...240 mm²

Corrente nominale In:

415 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

54 mm

Altezza:

122 mm

Profondità:

60.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Giallo

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.