pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0185020000 SAKG 28 II/GW - 0185020000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0185020000 SAKG 28 II/GW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...50 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190022822

Codice prodotto

WEI0185020000

Cod. produttore

0185020000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Larghezza:

28 mm

Altezza:

70 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

51.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER