pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0181061001 RSD K22 LP/LP - 0181061001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0181061001 RSD K22 LP/LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 22

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190127459

Codice prodotto

WEI0181061001

Cod. produttore

0181061001

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

22

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

42 mm

Larghezza:

65 mm

Altezza:

70 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Modulo d'interfaccia con diodi.