pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0170620000 SAKG 46 II - 0170620000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0170620000 SAKG 46 II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...185 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190170592

Codice prodotto

WEI0170620000

Cod. produttore

0170620000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...185 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

309 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...185 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...185 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...10 mm²

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Larghezza:

46 mm

Altezza:

106 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

57 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER