WEIDMULLER - WEI0135800000 VL 2 SAK16/SAKA - 0135800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare - 12 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4008190132088
Codice prodotto
WEI0135800000
Cod. produttore
0135800000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare:
12 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


