pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0122800000 TS 32X15 2M/ST/ZN - 0122800000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0122800000 TS 32X15 2M/ST/ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida G

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Forma del foro - Senza

  • Distanza foro centrale - 0 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190066307

Codice prodotto

WEI0122800000

Cod. produttore

0122800000

Produttore

WEI

Tipologia:

Guida G

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Forma del foro:

Senza

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

33 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.