WEIDMULLER - WEI0117510000 TS 15X5/LL 1M/ST/ZN - 0117510000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Forma del foro - Asola
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 M
EAN
4008190111298
Codice prodotto
WEI0117510000
Cod. produttore
0117510000
Produttore
WEI
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Forma del foro:
Asola
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Altezza:
15 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Distanza foro centrale:
20 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


