pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WATPAP-S015 IDROSET-CF S SIZE DN15 700L/H - PAP-S015

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WATPAP-S015 IDROSET-CF S SIZE DN15 700L/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001146336

Codice prodotto

WATPAP-S015

Cod. produttore

PAP-S015

Produttore

WAT

La valvola statica di bilanciamento Serie CF, appartenente alla famiglia iDROSET®, è uno strumento progettato per calibrare e regolare la portata d’acqua nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento e nei sistemi domestici di distribuzione di acqua calda e fredda sanitaria. Grazie al suo design innovativo basato su tecnologia brevettata, la portata d’acqua può essere calibrata e letta facilmente senza l’impiego di utensili speciali. Questa valvola può essere usata come strumento di diagnostica istantanea per monitorare le performance del sistema in base alla portata d’acqua. Valvola di bilanciamento e di controllo con connessioni filettate, versioni dado girevole e femmina, per impianti di distribuzione di riscaldamento e raffrescamento. Funzione di intercettazione. Settaggio e lettura della portata integrati alla valvola senza l’impiego di utensili speciali. Corpo in ottone e materiale composito. Fluidi: acqua con glicole fino a 50%. PN: 16 bar. Range temperatura di esercizio: da -10 a 110°C.