pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT396TRV34 DETENTORE FERRO DR.3/4 PREGUARNITO - 396TRV34

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT396TRV34 DETENTORE FERRO DR.3/4  PREGUARNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Diametro collegamento del radiatore - 3/4 pollice (20)

  • Diametro connessione tubo - 3/4 pollice (20)

  • Forma - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001078262

Codice prodotto

WAT396TRV34

Cod. produttore

396TRV34

Produttore

WAT

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Diametro collegamento del radiatore:

3/4 pollice (20)

Diametro connessione tubo:

3/4 pollice (20)

Forma:

Diritto

Tipologia:

Filettatura interna/filettatura esterna

Comando:

Funzionamento manuale

Colore del pulsante:

Bianco

Valore Kv:

0...1.15

Valore Kvs:

1.15

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 396TRV marca WATTS. Corpo diritto in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Attacco per tubo ferro: 3/8”F-1/2”F-3/4”F. Coefficiente Kvs: 1,0 (3/8”); 1,1 (1/2”); 1,15 (3/4”).