pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT148A TESTA TERMOSTATICA 148A SP3 - 148A

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT148A TESTA TERMOSTATICA 148A SP3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001067280

Codice prodotto

WAT148A

Cod. produttore

148A

Produttore

WAT

Attuatore termostatico con elemento sensibile a liquido. Dispositivo di limitazione e blocco della temperatura. Volantino in ABS. Scala graduata da 0 a 5. Campo di regolazione: 8÷28°C. Posizione antigelo: 8°C (indicata con simbolo). Pressione massima differenziale: 1,5 bar. Certificato UNI EN 215. IMPIEGO: Questi dispositivi, il cui uso è imposto dalla Legge 10/91, accoppiati alle valvole termostatizzabili, adattano la potenza emessa dai corpi scaldanti alla temperatura desiderata e assicurano un elevato comfort con un consistente risparmio energetico utilizzando gli apporti gratuiti disponibili nel locale. FUNZIONAMENTO: Il funzionamento viene svolto da un elemento sensibile a liquido posto all’interno della manopola, che dilatandosi o contraendosi agisce sullo stelo dell’otturatore della valvola, in funzione dello scostamento tra il valore di temperatura prefissato (set point) e la temperatura ambiente effettiva. Quando la temperatura ambiente supera il livello desiderato, l’elemento sensibile determina la progressiva chiusura dell’otturatore e quindi l’opportuna riduzione del flusso d’acqua calda che alimenta il corpo scaldante oppure, se la temperatura ambiente diminuisce, provoca l’apertura dell’otturatore e quindi l’incremento della circolazione d’acqua calda nel radiatore, mantenendo così costante la temperatura impostata in ogni singolo locale.