pagina iniziale

WATTKRAFT Gmbh - WTK02406150 LUNA2000 BACK UP 3PH - 02406150

WATTKRAFT Gmbh
copiacopia
WATTKRAFT Gmbh - WTK02406150 LUNA2000 BACK UP 3PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000090924

Codice prodotto

WTK02406150

Cod. produttore

02406150

Produttore

WTK

Il Huawei Backup Box B1 Luna2000 Trifase è un contattore specifico che funge da backup e permette ad un sistema di autoconsumo con inverter Huawei e batteria Luna 2000 di offrire un'alimentazione di emergenza in caso di caduta della rete elettrica. Grazie a questo contattore, al ritorno della corrente elettrica dalla rete, è possibile ripristinare il normale funzionamento dell'inverter di autoconsumo. Questo dispositivo si distingue per l'integrazione della più recente tecnologia digitale e Internet con la tecnologia solare residenziale e un'interfaccia della batteria plug & play integrata. Gli inverter ibridi Huawei luna compatibili disconnettono e interrompono la produzione in caso di interruzione di corrente, con o senza batterie. Con questo accessorio garantiamo la continuità della fornitura di energia durante queste interruzioni di rete per alimentare le apparecchiature che devono essere mantenute accese (carichi critici), sia tramite pannelli solari che tramite batteria. Inoltre, il cambio tra alimentazione normale e di backup è inferiore a 3 s, poiché non si tratta di un sistema UPS, a differenza della stragrande maggioranza degli inverter ibridi con funzionalità di backup. La potenza massima in modalità standby sarà di 5kw a condizione che sia disponibile una batteria di almeno 10kWh (con 5kWh l'uscita sarebbe di 2,5kW). Insieme agli inverter Huawei presenti nel nostro catalogo, potrai avere in casa una gestione intelligente dell'energia. Caratteristiche tecniche Huawei Backup Box B1 Luna2000 Trifase - Tensione nominale: 220V / 230V - Frequenza AC: 50Hz/60Hz - Intervallo di tensione di uscita CA: 198 V - 253 V - Potenza apparente massima: 5.000 VA - Corrente di uscita massima: 22,7 A - Dimensioni: 400 x 350 x 130 mm (altezza x larghezza x profondità) - Peso: 11 kg - Grado di protezione: IP 65