WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1AIKO-A490MCE54DW NEOSTAR 3P+ 54 DUAL GLASS 490W - AIKO-A490MCE54DW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006657961
Codice prodotto
WT1AIKO-A490MCE54DW
Cod. produttore
AIKO-A490MCE54DW
Produttore
WT1
Il AIKO MCE54-DW è un modulo fotovoltaico vetro-vetro ad alte prestazioni della serie Neostar 3P+, con una potenza compresa tra 465 e 495 W e un’efficienza fino al 24,8%. Utilizza l’innovativa tecnologia di celle ABC di tipo N, che garantisce la massima resa energetica, basse perdite di potenza in caso di ombreggiamenti parziali e un’eccellente stabilità termica. Grazie alla robusta struttura a doppio vetro, alla garanzia premium (fino a 30 anni di garanzia sulle prestazioni) e al design elegante, è ideale per impianti fotovoltaici durevoli ed esteticamente raffinati.