WAGO ITALIA SRL - WAG897-453 CAVO PIATTO 5G 4 MM², NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 5
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001125007
Codice prodotto
WAG897-453
Cod. produttore
897-453
Produttore
WAG
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
5
Tensione nominale U0:
600 V
Superficie del conduttore:
Nudo
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Piatta
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Larghezza approssimativa cavo:
24.1 mm
Altezza approssimativa cavo:
6.1 mm
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Peso:
320 kg/km
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì