WAGO ITALIA SRL - WAG870-681 MORS PASS 3 CONDUTT 2,5MMQ SLOTMARCATURA - 870-681

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4045454094553
Codice prodotto
WAG870-681
Cod. produttore
870-681
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
5 mm
Altezza:
49 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
27.5 mm


