WAGO ITALIA SRL - WAG870-542/281-487 MORSETTO PER COMPONENTE A DUE PIANI, GRI - 870-542/281-487

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Tipo di elemento costruttivo - Diode
Corrente nominale In - 0.5 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
7449076288920
Codice prodotto
WAG870-542/281-487
Cod. produttore
870-542/281-487
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Tipo di elemento costruttivo:
Diode
Corrente nominale In:
0.5 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
5 mm
Profondità:
70 mm


