pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG870-541/281-492 MORSETTO PER COMPONENTE A DUE PIANI, GRI - 870-541/281-492

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449079372008

Codice prodotto

WAG870-541/281-492

Cod. produttore

870-541/281-492

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

0.5 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

5 mm

Profondità:

70 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.