WAGO ITALIA SRL - WAG870-537 MORSETTO DI TERRA PER 6 CONDUTTORI, TRE - 870-537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
2000000586373
Codice prodotto
WAG870-537
Cod. produttore
870-537
Produttore
WAG
Funzione PEN possibile:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
5 mm
Altezza:
91 mm
Profondità:
40 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Verde-giallo




