WAGO ITALIA SRL - WAG870-410 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 870-410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 10
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - sì
Corrente nominale In - 18 A
Tensione nominale - 440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4066966274837
Codice prodotto
WAG870-410
Cod. produttore
870-410
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
10
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Corrente nominale In:
18 A
Tensione nominale:
440 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Dimensione modulare:
5 mm


