WAGO ITALIA SRL - WAG870-408 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 870-408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 8
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - sì
Corrente nominale In - 18 A
Tensione nominale - 440 V
Confezione
25 PZ
EAN
2000003119134
Codice prodotto
WAG870-408
Cod. produttore
870-408
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
8
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Corrente nominale In:
18 A
Tensione nominale:
440 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Dimensione modulare:
5 mm
Colore:
Grigio


