WAGO ITALIA SRL - WAG870-148 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 870-148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.02 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
2000001368350
Codice prodotto
WAG870-148
Cod. produttore
870-148
Produttore
WAG
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
Fissabile a scatto:
sì


