pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG870-101 MORSETTO BASE 2 PIANI 1 CONDUTTORE 1 PIN - 870-101

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4045454004446

Codice prodotto

WAG870-101

Cod. produttore

870-101

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5 mm

Altezza:

70 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

40 mm

Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin​; Morsetto passante/passante; 2,5 mm²; L/L; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio